エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75ZH2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21331145MXQ12A-75ZH2-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥60,940
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21331154MXQ12A-75ZH2-M9BAL-X42(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥66,720
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21331163MXQ12A-75ZH2-M9BAZ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥65,340
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする