SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75Z2
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
機能オプション
(2) エンドロック
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21331547
MXQ12A-75Z2-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21331556
MXQ12A-75Z2-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
58,470
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください