曜日別特売
MXQ12A-75Z2-M9BLS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75Z2 SMC 21331547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75Z2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード21331547品番MXQ12A-75Z2-M9BLS
参考基準価格(税別)¥54,780販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする