エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZC - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21332624MXQ12B-125ZC(-) オートスイッチなし
¥59,840
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332633MXQ12B-125ZC-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥66,330
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする