エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-125ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21332825MXQ12B-125ZN-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥60,280
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332834MXQ12B-125ZN-A93V(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥60,940
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332843MXQ12B-125ZN-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥61,600
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332859MXQ12B-125ZN-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥65,340
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332868MXQ12B-125ZN-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥63,030
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332877MXQ12B-125ZN-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥62,700
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする