SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-20Z
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21332929
MXQ12B-20Z-M9BWM
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
37,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332938
MXQ12B-20Z-M9NVZ
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
38,720
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332947
MXQ12B-20Z-X45
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,240
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください