曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-20ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-20ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21332965MXQ12B-20ZB-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332974MXQ12B-20ZB-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21332983MXQ12B-20ZB-M9NWV(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする