エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-20ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-20ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21333157MXQ12B-20ZL(-) オートスイッチなし
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333166MXQ12B-20ZL-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333175MXQ12B-20ZL-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする