エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21333367MXQ12B-30ZE-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥39,440
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333376MXQ12B-30ZE-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥40,980
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333385MXQ12B-30ZE-M9NVZ(Z) 5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥41,640
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする