SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZK
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21333464
MXQ12B-30ZK
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,470
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333473
MXQ12B-30ZK-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,740
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください