SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZL
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21333489
MXQ12B-30ZL
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,830
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333498
MXQ12B-30ZL-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
40,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333507
MXQ12B-30ZL-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
40,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください