曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZG - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21333735MXQ12B-40ZG-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
46,310
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333744MXQ12B-40ZG-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333753MXQ12B-40ZG-M9B-X11(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
48,510
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333769MXQ12B-40ZG-M9NS(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする