曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21333778MXQ12B-40ZH-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333787MXQ12B-40ZH-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333796MXQ12B-40ZH-M9NWVM9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333805MXQ12B-40ZH-X11(-) オートスイッチなし
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする