エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-75ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-75ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334733MXQ12B-75ZN-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥47,300
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334749MXQ12B-75ZN-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥50,380
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334758MXQ12B-75ZN-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥50,050
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする