SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30BS
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21345538
MXQ12L-30BS-M9BVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥49,940
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21345547
MXQ12L-30BS-M9PV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
¥48,620
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください