SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125AF
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21355898
MXQ16-125AF-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
83,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21355907
MXQ16-125AF-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
82,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください