エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125AT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125AT - SMC
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21356214MXQ16-125AT-M9B-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥75,190
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21356223MXQ16-125AT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥75,850
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21356239MXQ16-125AT-M9BWM-X12M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥76,070
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21356248MXQ16-125AT-M9BWVM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥73,870
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21356257MXQ16-125AT-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥69,580
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする