曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125CT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-125CT - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21357203MXQ16-125CT-A93LS-X12A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,610
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21357219MXQ16-125CT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,850
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21357228MXQ16-125CT-M9BVL-X12M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
76,730
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21357237MXQ16-125CT-M9BVSM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
70,290
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21357246MXQ16-125CT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする