曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50AF

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50AF - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmアジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21365314MXQ16-50AF-M9NL-X12M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
66,220
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365323MXQ16-50AF-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
59,730
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする