エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75AT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75AT - SMC
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21368753MXQ16-75AT-A93L-X12A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥58,580
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21368769MXQ16-75AT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥60,780
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21368778MXQ16-75AT-M9N-X12M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥60,340
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21368787MXQ16-75AT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥54,510
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21368796MXQ16-75AT-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥54,510
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする