SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75ZJ
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21370153
MXQ16-75ZJ-M9BWL
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
60,060
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370169
MXQ16-75ZJ-M9BWLS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
56,650
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください