SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75ZL
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21370187
MXQ16-75ZL
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
51,650
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370196
MXQ16-75ZL-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
57,260
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370205
MXQ16-75ZL-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
57,920
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください