SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZE2
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21370598
MXQ16A-10ZE2-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
50,710
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370607
MXQ16A-10ZE2-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
51,370
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください