SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-125ZE2
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21372339
MXQ16A-125ZE2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
70,290
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21372348
MXQ16A-125ZE2-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
75,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21372357
MXQ16A-125ZE2-M9NM
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
76,450
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください