エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373486MXQ16A-20ZH-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373495MXQ16A-20ZH-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373504MXQ16A-20ZH-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
42,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373513MXQ16A-20ZH-M9NLS(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
39,270
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373529MXQ16A-20ZH-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
42,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする