エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374274MXQ16A-30ZH-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,760
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374283MXQ16A-30ZH-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374299MXQ16A-30ZH-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374308MXQ16A-30ZH-M9NV(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374317MXQ16A-30ZH-M9NWM(M) 1M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする