SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZH2
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374335
MXQ16A-30ZH2-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
48,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21374344
MXQ16A-30ZH2-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
49,560
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください