エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21375139MXQ16A-40ZH-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21375148MXQ16A-40ZH-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21375157MXQ16A-40ZH-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21375166MXQ16A-40ZH-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21375175MXQ16A-40ZH-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21375184MXQ16A-40ZH-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする