SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150ZD
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21395265
MXQ20-150ZD-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
86,680
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21395274
MXQ20-150ZD-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
81,020
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください