曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30AT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-30AT - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21397539MXQ20-30AT-A93L-X11(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,580
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21397548MXQ20-30AT-M9BL-X11(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21397557MXQ20-30AT-M9N-X11(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21397566MXQ20-30AT-M9NL-X11(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
50,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする