曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-125Z2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-125Z2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動機能オプション(2) エンドロックオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21404846MXQ20A-125Z2-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,630
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21404855MXQ20A-125Z2-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
77,720
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21404864MXQ20A-125Z2-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
79,040
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする