曜日別特売
MXQ20A-125Z2-M9BW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-125Z2 SMC 21404855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-125Z2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード21404855品番MXQ20A-125Z2-M9BW
参考基準価格(税別)¥77,720販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
機能オプション
(2) エンドロック
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする