曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZJ

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZJ - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406709MXQ20A-30ZJ-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,470
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406718MXQ20A-30ZJ-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする