曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406779MXQ20A-30ZN-M9BVZM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406788MXQ20A-30ZN-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406797MXQ20A-30ZN-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21406806MXQ20A-30ZN-X45(-) オートスイッチなし
46,310
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする