エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21408836MXQ20A-75ZH-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥54,620
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408845MXQ20A-75ZH-M9BL-X11(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥57,480
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408854MXQ20A-75ZH-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥57,150
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408863MXQ20A-75ZH-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥58,030
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする