エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21408967MXQ20A-75ZL-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408976MXQ20A-75ZL-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408985MXQ20A-75ZL-M9BWL-X11(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,650
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408994MXQ20A-75ZL-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21409003MXQ20A-75ZL-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする