SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-30ZJ
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21411794
MXQ20B-30ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21411803
MXQ20B-30ZJ-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
49,670
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください