SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-125AT
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mm
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21419887
MXQ25-125AT-M9NL-X12
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
88,110
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21419896
MXQ25-125AT-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
81,620
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください