SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150ZH
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21421436
MXQ25-150ZH
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
90,750
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21421445
MXQ25-150ZH-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
97,020
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください