曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75ASF

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75ASF - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mm
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21426153MXQ25-75ASF-X12
74,640
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする