曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75AT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75AT - SMC
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21426248MXQ25-75AT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,060
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21426257MXQ25-75AT-M9BL-X12M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,060
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21426266MXQ25-75AT-M9BVL-X11M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
71,940
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21426275MXQ25-75AT-M9NSM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
65,670
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21426284MXQ25-75AT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
64,790
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21426293MXQ25-75AT-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
64,790
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする