曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-10Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-10Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21427307MXQ25A-10Z-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21427316MXQ25A-10Z-M9BAZ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21427325MXQ25A-10Z-M9BMS(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21427334MXQ25A-10Z-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする