曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-125ZE4

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-125ZE4 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21428409MXQ25A-125ZE4
95,760
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする