曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-20Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-20Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21429145MXQ25A-20Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21429154MXQ25A-20Z-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21429163MXQ25A-20Z-M9BWSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21429179MXQ25A-20Z-M9BZM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21429188MXQ25A-20Z-X42(-) オートスイッチなし
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする