SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-30ZH2
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21430046
MXQ25A-30ZH2-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
65,070
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21430055
MXQ25A-30ZH2-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
66,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください