SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40ZD
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21430274
MXQ25A-40ZD-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
51,920
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21430283
MXQ25A-40ZD-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
55,330
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください