曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-50ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-50ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21431008MXQ25A-50ZN-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥49,450
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21431017MXQ25A-50ZN-M9BS(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥48,180
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする