エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZH2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21431568MXQ25A-75ZH2-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥79,970
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21431577MXQ25A-75ZH2-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥79,640
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21431586MXQ25A-75ZH2-M9PZ(Z) 5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥80,300
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする