SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-150Z
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21431857
MXQ25AM-150Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
85,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21431866
MXQ25AM-150Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
92,070
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください