SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-40Z
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21431936
MXQ25AM-40Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
58,580
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21431945
MXQ25AM-40Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
59,130
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください